WEIDMULLER - WEI1054760000 WQV 6/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190174163
Codice prodotto
WEI1054760000
Cod. produttore
1054760000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


