WEIDMULLER - WEI1055160000 WQV 16/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 101 A
Dimensione modulare (Passo) - 11.9 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4008190149888
Codice prodotto
WEI1055160000
Cod. produttore
1055160000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
101 A
Dimensione modulare (Passo):
11.9 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


