WEIDMULLER - WEI1058520000 ZSI 2X6/4X2.5 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 32...32 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248806348
Codice prodotto
WEI1058520000
Cod. produttore
1058520000
Produttore
WEI
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
32...32 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
6...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Altezza:
93 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
47 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
16 mm