WEIDMULLER - WEI1060100000 WQB-PEN 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 135 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4008190089870
Codice prodotto
WEI1060100000
Cod. produttore
1060100000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
135 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


