WEIDMULLER - WEI1062660000 WQV 6/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 57 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4008190176914
Codice prodotto
WEI1062660000
Cod. produttore
1062660000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
57 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì