WEIDMULLER - WEI1063990000 VSSC4 MOV 120VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 120...120 V
Tensione nominale DC - 170...170 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 3.7 kA
Tensione massima continuativa AC - 150 V
Tensione massima continuativa DC - 212 V
Confezione
5 PZ
EAN
4032248829415
Codice prodotto
WEI1063990000
Cod. produttore
1063990000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
120...120 V
Tensione nominale DC:
170...170 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
3.7 kA
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Tensione massima continuativa DC:
212 V
Corrente nominale di carico:
20 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
526 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
12.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP20