WEIDMULLER - WEI1065000000 WQL 2 WFF70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 192 A
Dimensione modulare (Passo) - 32 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4008190113933
Codice prodotto
WEI1065000000
Cod. produttore
1065000000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
192 A
Dimensione modulare (Passo):
32 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


