WEIDMULLER - WEI1065400000 WQL 3 WFF35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 125 A
Dimensione modulare (Passo) - 27 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4008190065812
Codice prodotto
WEI1065400000
Cod. produttore
1065400000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
125 A
Dimensione modulare (Passo):
27 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


