AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1065800000 WQL 3 WFF300

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1065800000 WQL 3 WFF300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 520 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 55 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4008190031312

Codice prodotto

WEI1065800000

Cod. produttore

1065800000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

520 A

Dimensione modulare (Passo):

55 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.