WEIDMULLER - WEI1066870000 IE-C5ES8UG0050B41B41-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 5 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4032248820245
Codice prodotto
WEI1066870000
Cod. produttore
1066870000
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
5 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Guaina antipiega:
Nessuno
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Piedinatura:
Altri
NVP (Velocità nominale di propagazione):
67 %