AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1138440000 CC 85/54 K MC NE GE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.8 mm

  • Larghezza - 85 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248919857

Codice prodotto

WEI1138440000

Cod. produttore

1138440000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.8 mm

Larghezza:

85 mm

Magnetico:

no

Altezza:

54 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.