AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1166000005 IE-C5ES8UG0005M40M40-G

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1166000005 IE-C5ES8UG0005M40M40-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - SF / UTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248956524

Codice prodotto

WEI1166000005

Cod. produttore

1166000005

Produttore

WEI

Categoria:

5

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

SF / UTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Verde

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

no

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

NVP (Velocità nominale di propagazione):

67 %

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.