AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1193700000 ZQV 1.5N/R12.8/10 GE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12.8 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248976447

Codice prodotto

WEI1193700000

Cod. produttore

1193700000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

12.8 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Per ponticellare i collegamenti è usato un collegamento trasversale. Questo riduce le tempistiche di cablaggio fino al 60%.