WEIDMULLER - WEI1251610020 IE-C6FP8LE0020M40M40-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Lunghezza - 2 m
Tipo di cavo - S / FTP
Colore della guaina esterna - Nero
Formazione / Struttura del cavo - 4x2
Confezione
1 PZ
EAN
4050118043327
Codice prodotto
WEI1251610020
Cod. produttore
1251610020
Produttore
WEI
Categoria:
Altri
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
S / FTP
Colore della guaina esterna:
Nero
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Adatto per catena portacavi:
no
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
NVP (Velocità nominale di propagazione):
78 %