AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1283430000 PEBZ M6 S4 SET

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1283430000 PEBZ M6 S4 SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 12.3 mm

  • Altezza - 12.3 mm

  • Profondità - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118073607

Codice prodotto

WEI1283430000

Cod. produttore

1283430000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Larghezza:

12.3 mm

Altezza:

12.3 mm

Profondità:

42 mm

I sistemi di messa a terra necessitano di un bullone di messa a terra per essere installati nella custodia. I bulloni sono disponibili in diversi materiali e tipologie.