WEIDMULLER - WEI1296771000 SAIL-M8GM8G-4S10UIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Colore della guaina esterna - Verde
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Materiale della custodia del connettore 1 - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4050118111057
Codice prodotto
WEI1296771000
Cod. produttore
1296771000
Produttore
WEI
Lunghezza:
10 m
Colore della guaina esterna:
Verde
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Guaina antipiega:
Nessuno
Adatto per catena portacavi:
sì
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67