WEIDMULLER - WEI1315620000 UR20-4AI-UI-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0
Numero di interfacce hardware parallele - 0
Numero interfacce HW Wireless - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4050118118551
Codice prodotto
WEI1315620000
Cod. produttore
1315620000
Produttore
WEI
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Larghezza:
11.5 mm
Altezza:
120 mm
Profondità:
76 mm