WEIDMULLER - WEI1317680000 AP DLD2.5 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Blu
Spessore - 1.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
20 PZ
EAN
4008190400545
Codice prodotto
WEI1317680000
Cod. produttore
1317680000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Blu
Spessore:
1.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.