AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1318220000 ACT20X-HUI-SAO-LP-S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Metodo di montaggio del dispositivo - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Altezza - 117.2 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118323955

Codice prodotto

WEI1318220000

Cod. produttore

1318220000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio del dispositivo:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza:

117.2 mm

Larghezza:

12.5 mm

Profondità:

113.6 mm

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.