WEIDMULLER - WEI1341150000 DKB CC 15/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 0.01 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
160 PZ
EAN
4050118145182
Codice prodotto
WEI1341150000
Cod. produttore
1341150000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
0.01 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.