AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1349290000 ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN OR

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1349290000 ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Arancione

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118153477

Codice prodotto

WEI1349290000

Cod. produttore

1349290000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Arancione

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.