AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1370040010 CP DC UPS 24V 40A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 66 mm

  • Altezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118202342

Codice prodotto

WEI1370040010

Cod. produttore

1370040010

Produttore

WEI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

66 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

150 mm

Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.