WEIDMULLER - WEI1375480000 ACT20M-TCI-AO-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di alimentazione - Attivo
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di uscite 0 V … 10 V - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4050118259650
Codice prodotto
WEI1375480000
Cod. produttore
1375480000
Produttore
WEI
Numero di canali:
1
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di alimentazione:
Attivo
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di uscite 0 V … 10 V:
1
Numero di uscite 0 mA … 20 mA:
1
Numero di uscite 4 mA … 20 mA:
1
Altezza:
112.5 mm
Larghezza:
6.1 mm
Profondità:
114.3 mm
Potenza assorbita:
0.7 W
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a scatto su guida di montaggio