WEIDMULLER - WEI1406930000 CP A BATTERY 24V DC1.3AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 52 mm
Altezza - 148 mm
Profondità - 124 mm
Potenza nominale - 15 VA
Confezione
1 PZ
EAN
4050118221978
Codice prodotto
WEI1406930000
Cod. produttore
1406930000
Produttore
WEI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
52 mm
Altezza:
148 mm
Profondità:
124 mm
Potenza nominale:
15 VA
Accessori e ricambi per UPS tipo/modello Weidmuller 1406930000 - CP A BATTERY 24V DC1.3AH