WEIDMULLER - WEI1467840000 SAISC-M-4/8S-M12-D-COD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 5...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4050118273441
Codice prodotto
WEI1467840000
Cod. produttore
1467840000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
5...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...0.34 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.34...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì