WEIDMULLER - WEI1478170000 PRO MAX3 120W 24V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...575 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 450...800 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050118285963
Codice prodotto
WEI1478170000
Cod. produttore
1478170000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22.5...29.5 V
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
320...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...800 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
133.3 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
320...575 V
Larghezza:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
230 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
100 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno