AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1478190000 PRO MAX3 480W 24V 20A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...575 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 450...800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118286144

Codice prodotto

WEI1478190000

Cod. produttore

1478190000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

320...575 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

450...800 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

524.6 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

320...575 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

230 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

130 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.