WEIDMULLER - WEI1497070000 KWN-M12/-10 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 10 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Terminale stretto - no
Isolato - no
Confezione
100 PZ
EAN
4050118306606
Codice prodotto
WEI1497070000
Cod. produttore
1497070000
Produttore
WEI
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
10 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.