AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1526460000 BLZ 5.08/02/180 SN OR BX

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1526460000 BLZ 5.08/02/180 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Arancione

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connettore

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190155834

Codice prodotto

WEI1526460000

Cod. produttore

1526460000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

12 A

Numero di poli:

2

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Arancione

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di morsetti per polo:

2

Profondità:

20 mm

Larghezza:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.