WEIDMULLER - WEI1562000000 WPD 104 1X25+1X16/2X16+3X10 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 164 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 25...25 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118367157
Codice prodotto
WEI1562000000
Cod. produttore
1562000000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
164 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
25...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
31.5 mm
Altezza:
68 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
49 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame