AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1568301687 CLI M 2-4 GE/SW X CD

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 16...500 mm

  • Diametro del cavo - 10...317 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4008190112431

Codice prodotto

WEI1568301687

Cod. produttore

1568301687

Produttore

WEI

Diametro del conduttore:

16...500 mm

Diametro del cavo:

10...317 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

4 mm

Larghezza:

11.3 mm

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.