WEIDMULLER - WEI1604290000 WKS 1/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 14.1 mm
Colore - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
4008190164027
Codice prodotto
WEI1604290000
Cod. produttore
1604290000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
14.1 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


