WEIDMULLER - WEI1635120000 VQB 1.5/50 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4008190262761
Codice prodotto
WEI1635120000
Cod. produttore
1635120000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


