WEIDMULLER - WEI1683740000 ZAP/TW 2 RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Rosso
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190477172
Codice prodotto
WEI1683740000
Cod. produttore
1683740000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Rosso
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.