WEIDMULLER - WEI1685690002 SYMBOL-PACK 14X14 ERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190490263
Codice prodotto
WEI1685690002
Cod. produttore
1685690002
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
14 mm
Magnetico:
no
Altezza:
14 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


