WEIDMULLER - WEI1689390002 VT SF 1/21 MC NE BL V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 0.5...0.75 mm
Diametro del cavo - 1.7...2.1 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Blu
Confezione
800 PZ
EAN
4008190872304
Codice prodotto
WEI1689390002
Cod. produttore
1689390002
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
0.5...0.75 mm
Diametro del cavo:
1.7...2.1 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
3.2 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì