WEIDMULLER - WEI1697540000 ZQV 2.5/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 50
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190883256
Codice prodotto
WEI1697540000
Cod. produttore
1697540000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
50
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì