WEIDMULLER - WEI1707350001 SERV-P. DIAM16 L1 SW/WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Con iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190925314
Codice prodotto
WEI1707350001
Cod. produttore
1707350001
Produttore
WEI
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
16 mm
Magnetico:
no
Altezza:
16 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


