WEIDMULLER - WEI1720910000 ZAP ZDL2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Beige
Spessore - 1.5 mm
A scatto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4008190398880
Codice prodotto
WEI1720910000
Cod. produttore
1720910000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.