WEIDMULLER - WEI1724760000 ESG 9/17 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.8 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4008190373009
Codice prodotto
WEI1724760000
Cod. produttore
1724760000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.8 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



