WEIDMULLER - WEI1753271044 THM MT30X 18/6 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.08 mm
Larghezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248008650
Codice prodotto
WEI1753271044
Cod. produttore
1753271044
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.08 mm
Larghezza:
18 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



