AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1753480000 SCHS3 K

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1753480000 SCHS3 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248014347

Codice prodotto

WEI1753480000

Cod. produttore

1753480000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

10 mm

Altezza:

1000 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.