AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1758250000 ZQV 4N/2 GE

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1758250000 ZQV 4N/2 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4032248169795

Codice prodotto

WEI1758250000

Cod. produttore

1758250000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.1 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.