WEIDMULLER - WEI1758260000 ZQV 4N/10 GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4032248169764
Codice prodotto
WEI1758260000
Cod. produttore
1758260000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no