WEIDMULLER - WEI1803850000 SAIS-M8-4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248259830
Codice prodotto
WEI1803850000
Cod. produttore
1803850000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no