AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1831130000 ZTR 2.5/O.TNHE

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1831130000 ZTR 2.5/O.TNHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248471515

Codice prodotto

WEI1831130000

Cod. produttore

1831130000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Altezza:

59.5 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

5.1 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

38.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.