WEIDMULLER - WEI1834070000 WQV 50N/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 150 A
Dimensione modulare (Passo) - 18.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4032248379866
Codice prodotto
WEI1834070000
Cod. produttore
1834070000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
150 A
Dimensione modulare (Passo):
18.5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
no