AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1837560000 SAIS-ZWW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Numero di contatti dati - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248347018

Codice prodotto

WEI1837560000

Cod. produttore

1837560000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Tipo di custodia:

Angolato

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.