WEIDMULLER - WEI1848290000 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 35 mm
Confezione
2 M
EAN
4032248385614
Codice prodotto
WEI1848290000
Cod. produttore
1848290000
Produttore
WEI
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
35 mm
Superficie:
Non trattato
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
2.3 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.