AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1856130000 SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1856130000 SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale della superficie dei contatti - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248398997

Codice prodotto

WEI1856130000

Cod. produttore

1856130000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.